フジキン
フジキンの バルブ
フジキンの 小型ボールバルブ
黄銅製 ミニボールバルブ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39199474
品番
DBV-12H-R
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
40
呼び径(B)
1-1/2
面間距離L(mm)
84
形状
ストレート
質量(kg)
約1.3
材質(本体)
C3771
タイプ
黄銅製ミニボール弁
最高使用圧力(MPa)
1.96
口径(Φmm)
24
高さH(mm)
69
接続
Rc
ハンドル長さ(mm)
150
使用流体
液体及びガス体
ハンドル形状
レバー式
材質(グランドパッキン)
G-PTFE
材質(ステム)
C3604
材質(ハンドル)
SUS430
Cv値
35.3
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材