曜日別特売
AOC-15 再通電保護プラグ テンパール工業 39199684

再通電保護プラグ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード39199684品番AOC-15
参考基準価格(税別)¥10,300販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

電気機器のスイッチがONの状態でプラグをコンセントに差した場合、赤ランプが点灯し電気機器が動作することを防止します。
停電後の復電時に電気機器のスイッチがONのままの場合、赤ランプが点灯し電気機器が動作することを防止します。

使用可能機種
電源スイッチが機械式のボタン式やシーソー式の機器(電気式スイッチではない機器)
電動工具/ディスクグラインダー、ジグソー、電動丸ノコ、バンドソー、ベルトサンダー、電気かんな、電気ドリル、電動ドライバー、ポリッシャー、園芸用バリカン、電動草刈り機など
家庭用電化製品/電気ストーブ、電気ヒーター、電気こたつ、扇風機、電気コンロ、ホットプレート、トースター、ドライヤー、乾燥機など
質量(g)約150極数3極(アース極を含む)使用温度範囲(℃)0~40定格電圧(V)AC100定格電流(A)15定格周波数(Hz)50/60コード長さ(mm)(電源コード)約135表示LED電源ランプ(緑)、保護ランプ(赤)寸法(縦×横×高さ)(mm)81×47×37(本体部分のみ、電源コード部含まず)アズワン品番65-0289-09
注意
※使用できない電気機器(電気機器が動作しません):電気スイッチがOFFでも、常に待機電力を消費しているような機器、電源スイッチが電子式の機器、電源をリモコンで操作する機器、変速制御機能付きの機器、電源にACアダプタを使用する機器、タイマー付の機器、充電機能付の機器、各種電子制御付の機器など
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする