GKS-09 安全スニーカー GKS-09 K-ZOC(ケイゾック) マジックタイプ 材質(先芯)鉄 セーフティーシューズ 39200596

安全スニーカー GKS-09

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)26.5 注文コード39200596 品番GKS-09
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,300
この商品はサイズ12種類から選べます 他の種類を見る

ちょい悪・ちょいゴージャスなアメカジセーフティ。超屈曲・超弾力・底剥がれに強く耐摩耗性に優れるタフネスZソール採用。JSAA A種認定商品。鋼鉄先芯。

サイズ(cm)26.5 甲被タイプマジックタイプ ホワイト 材質(先芯) 足幅3E 規格JSAA_A種 材質(アッパー)PU合皮 用途軽作業 形状ミドルカット 種類セーフティーシューズ 材質(ソール)PU2層インジェクション(DESMA社製) 特性耐油、耐摩耗、クッション 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-06-19
用途:
機械設備作業
その他業種

見た目が良く履きやすい。廃盤にしないのでほしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする