※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
mizuno(ミズノ)
mizuno(ミズノ)の 健康器具・機器
mizuno(ミズノ)の エクササイズ用品
スクワットスリール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39202574
品番
C3JHI80255
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,900
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
「ながら」で効果的にスクワットができるスツール。
材質
構造部材:シリンダー:スチール、足部・金具:スチール、張り材:ウレタン、ポリエステル
質量(kg)
約4.48
色
ブラウン
高さ(mm)
約420〜560(高さ固定不可)
耐荷重(kg)
100
適応体重(kg)
(最低)40
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
約325
脚寸法(mm)
(幅・奥行き)約385