K2MJ8D6031S バイオギア スポーツブラ 型想いBra POWER LOCK mizuno(ミズノ) 39203037

K2MJ8D6031S バイオギア スポーツブラ 型想いBra POWER LOCK mizuno(ミズノ) 39203037 K2MJ8D6031S バイオギア スポーツブラ 型想いBra POWER LOCK mizuno(ミズノ) 39203037 K2MJ8D6031S バイオギア スポーツブラ 型想いBra POWER LOCK mizuno(ミズノ) 39203037 K2MJ8D6031S バイオギア スポーツブラ 型想いBra POWER LOCK mizuno(ミズノ) 39203037

バイオギア スポーツブラ 型想いBra POWER LOCK

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39203037 品番K2MJ8D6031S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,900
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

より動きにフィットするから「キレイ」で「ゆれにくい」そして「ズレにくい」
胸の揺れを抑制するハイサポートブラは、胸が潰される・苦しい・圧迫感を感じがちですが、この【型想いBra POWER LOCK】は「胸を潰さずむしろキレイなカタチをキープする」揺れ抑制ハイサポートブラです。
ショルダーは丁度いい長さ・ホールド感に調整可能。フックタイプで簡単に取り外しができ、伸びの少ないベルトが胸の揺れを軽減します。
身体の丸みに合わせて作られた 3D 形状の一体カップが、体にナチュラルにフィット。
平面的なパターンのため、着用時にバストトップが外側を向いて崩れてしまう。
3D 形状の立体カップが体の局面にフィットし、バストトップを自然で美しい位置にキープ。
さらに等高線で比較。バストトップの位置がヌード時よりも上、さらにセンター部に寄っている。
カップは通常のウレタン素材ではなく通気性のあるウレタン素材を使用し、汗をかいた時のムレを軽減。
カップ・アンダー・サイドが一体化されているので縫製部分が少なく、着用時の胸へのストレスを軽減する。
カップ部の肌面は吸水素材で汗をかいても快適
背面メッシュで背中も涼しい
下厚構造のカップで、バストとの間に隙間ができにくい。

セーフティイエロー サイズS 混率(%)本体:ポリエステル100、メッシュ部:ポリエステル93・ポリウレタン7、裏地:ポリエステル100、バインダー:ナイロン86・ポリウレタン14、裾ゴム部:ナイロン93・ポリウレタン7 バスト(cm)72〜80 アンダーバスト(cm)63〜68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする