※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B-103KC 75A 配線用遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ) テンパール工業 39203613 B-103KC 75A 配線用遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ) テンパール工業 39203613

配線用遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ)

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39203613 品番 B-103KC 75A
参考基準価格(税別)¥17,800 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
極数3P 定格使用電圧AC100・200V フレーム100AF 定格電流(A)75 寸法B(mm)75 仕様表面形/圧着端子方式(圧着端子付属) 種別配線用遮断器 質量(kg)0.53 タイプKシリーズ (分電盤協約形サイズ) 寸法A(mm)98(156) 寸法D(mm)79 寸法C(mm)60 JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2 接続可能電線(mm2)(最大)60 定格インパルス耐電圧(kV)6 過電流引きはずし方式熱動電磁 逆接続可能 素子数3E 定格遮断容量(kA)(lcu/lcs)(AC100・200V)5/2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39203631
2018-10-19
用途:
分電盤の内部ブレーカー増設

物は間違いのないもので価格も比較的安価に販売されています。
リピート購入で確認していたのですが、この製品の幅寸法間違っていませんか?

MonotaROからの回答

申し訳ありません。
幅寸法、修正させていただきました。
ご指摘、ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする