※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BCN-2H 30A 配線用遮断器(コード短絡保護用瞬時付) テンパール工業 39205074 BCN-2H 30A 配線用遮断器(コード短絡保護用瞬時付) テンパール工業 39205074

配線用遮断器(コード短絡保護用瞬時付)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39205074 品番BCN-2H 30A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,700
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)0.1 タイプ経済タイプ 極数2P フレーム30AF 寸法A(mm)70 寸法D(mm)57 定格電流(A)30 寸法B(mm)32 寸法C(mm)38 定格使用電圧AC100・100/200・200V JIS規格JIS C 8211 Ann2 接続可能電線(mm2)(最大)8 定格遮断容量(kA)2.5 過電流引きはずし方式熱動電磁 逆接続可能 端子ソルダレス端子方式(当座金付) 素子数2E

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39205083
2013-03-07
用途:
配電盤2次、制御盤回路

簡単な試験の結果、過負荷電流には対応するがラインのインピーダンスが高いところで使用するには注意が必要。短絡試験では遮断不可能な時も有りそれなりの知識が求められるようだ。
たぶん内部電子回路に十分な制御電圧等がかからず不動作となるのでは。私の回路の場合グラフによると約800パーセントの瞬時過電流で満足するようで、遮断器一つにしても安全を求めるには漫然と取り付けるのではなく回路によっては事前に検討すことも必要なようだ。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする