曜日別特売
MGGMB40TN-330 MG Series(MGGMB40TN) SMC 39206563

 

MGGMB40TN-330 MG Series(MGGMB40TN) SMC 39206563
MGGMB40TN-330 MG Series(MGGMB40TN) SMC 39206563

MG Series(MGGMB40TN)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)330オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし注文コード39206563品番MGGMB40TN-330
参考基準価格(税別)¥71,450販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)330軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(TN) NPTオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする