曜日別特売
MGGMB40TN-200-B54L MG Series(MGGMB40TN) SMC 39206703

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGGMB40TN-200-B54L MG Series(MGGMB40TN) SMC 39206703
MGGMB40TN-200-B54L MG Series(MGGMB40TN) SMC 39206703

MG Series(MGGMB40TN)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)200オートスイッチ種類B54注文コード39206703品番MGGMB40TN-200-B54L
参考基準価格(税別)¥75,960販売価格(税込)¥74,778
販売価格(税別)
67,980
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)200リード線(m)3軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(TN) NPTオートスイッチ種類B54オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする