※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テンパール工業
テンパール工業の 電源(制御機器)
テンパール工業の 遮断
テンパール工業の 漏電遮断器
漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ)OC付 補助スイッチ付属
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39208312
品番
GB-103EC 60A 30MA AX
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥29,700
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
種別
補助スイッチ付
質量(kg)
0.75
寸法A(mm)
130(160)
寸法C(mm)
60
タイプ
Eシリーズ・経済タイプ
寸法D(mm)
80
定格電流(A)
60
寸法B(mm)
75
JIS規格
JIS C 8201-2-2 Ann2
定格インパルス耐電圧(kV)
6
定格感度電流(mA)
30
逆接続
可能
過電流引きはずし方式
熱動電磁
接続可能電線(mm
2
)
(最大)60
フレーム(AF)
100
定格遮断容量(kA)
(AC100V)10/3、(AC200V)10/3
定格電圧(V)
AC100-AC200
極数・素子数
3P3E
接続方式
表面形
端子種別
圧着端子方式(圧着端子付属)
寸法(mm)
H130×W75×D80(ハンドル含む)