漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ)OC付 補助スイッチ付属

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39208346 品番 GB-153EC 150A 30MA 200-415V AX
参考基準価格(税別)¥38,800 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
種別補助スイッチ付 質量(kg)0.75 寸法A(mm)130(160) 寸法C(mm)60 タイプEシリーズ・経済タイプ 寸法D(mm)80 定格電流(A)150 寸法B(mm)75 JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2 定格インパルス耐電圧(kV)6 定格感度電流(mA)30 逆接続可能 過電流引きはずし方式熱動電磁 接続可能電線(mm2)(最大)60 フレーム(AF)150 定格遮断容量(kA)(AC200V)25/7、(AC415V)7.5/4 定格電圧(V)AC200-AC415 極数・素子数3P3E 接続方式表面形 端子種別圧着端子方式(圧着端子付属) 寸法(mm)H130×W75×D80(ハンドル含む)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする