※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GB-103KC 75A 15MA 漏電遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ) OC付 テンパール工業 39209073 GB-103KC 75A 15MA 漏電遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ) OC付 テンパール工業 39209073

漏電遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ) OC付

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39209073 品番 GB-103KC 75A 15MA
参考基準価格(税別)¥27,700 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
寸法(mm)H98×W75×D79(ハンドル含む) 質量(kg)0.59 タイプKシリーズ(分電盤協約形サイズ) 定格電圧(V)AC100-AC200 寸法A(mm)98(156) 端子種別圧着端子方式(圧着端子付属) 寸法D(mm)79 定格電流(A)75 寸法B(mm)75 寸法C(mm)60 接続方式表面形 JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2 接続可能電線(mm2)(最大)38 動作時間(最大)0.1秒 定格インパルス耐電圧(kV)6 定格遮断容量(kA)(AC100V)5/2、(AC200V)5/2 定格感度電流(mA)15 過電流引きはずし方式熱動電磁 逆接続不可 極数・素子数3P3E フレーム(AF)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする