定格電流(A)30
定格インパルス耐電圧(kV)6
動作時間(最大)0.1秒
定格感度電流(mA)30
寸法B(mm)75
寸法A(mm)98(112)
接続可能電線(mm2)(最大)22
JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
寸法C(mm)60
逆接続不可
過電流引きはずし方式完全電磁
タイプKシリーズ(分電盤協約形サイズ)
種別補助スイッチ付
質量(kg)0.47
フレーム(AF)30
定格遮断容量(kA)(AC100V)5/2、(AC200V)5/2
定格電圧(V)AC100-AC200
極数・素子数3P3E
接続方式表面形
端子種別線押え方式(圧着端子使用可能)
寸法D(mm)79
寸法(mm)H98×W75×D79(ハンドル含む)