NOTRAX
NOTRAXの マット・スノコ
NOTRAXの マット
NOTRAXの 滑り止め・冷え防止・疲労軽減マット
疲労軽減マット クッショントラックス
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39209538
品番
479S0023BY
参考基準価格(税別)
¥20,695
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
厚さ(mm)
14
色
ブラック&イエロー
材質
PVC、微孔質ビニル
トラスコ品番
103-0187
長さ(mm)
910
幅(mm)
600
質量(kg)
3.2