NOTRAX
NOTRAXの マット・スノコ
NOTRAXの マット
NOTRAXの 滑り止め・冷え防止・疲労軽減マット
疲労軽減マット クッショントラックス
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39209599
品番
479S303MBL
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は47,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥76,482
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
厚さ(mm)
14
色
ブラック
材質
PVC、微孔質ビニル
トラスコ品番
103-0192
長さ(mm)
3000
幅(mm)
910
質量(kg)
15.8