NOTRAX
NOTRAXの マット・スノコ
NOTRAXの マット
NOTRAXの 滑り止め・冷え防止・疲労軽減マット
疲労軽減マット バブルソフトレッド
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39209617
品番
417S0035BY
参考基準価格(税別)
¥24,655
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
厚さ(mm)
12.7
色
ブラック&イエロー
材質
微孔質ビニル
トラスコ品番
103-0073
長さ(mm)
1500
幅(mm)
910
質量(kg)
5.3