疲労軽減マット バブルソフトレッド

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39209635 品番 417S0035GY
参考基準価格(税別)¥24,655 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
厚さ(mm)12.7 グレー 材質微孔質ビニル トラスコ品番103-0074 長さ(mm)1500 幅(mm)910 質量(kg)5.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする