NOTRAX
NOTRAXの マット・スノコ
NOTRAXの マット
NOTRAXの 滑り止め・冷え防止・疲労軽減マット
疲労軽減マット スカイトラックス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
グレー
幅(mm)
910
注文コード
39209644
品番
782S0035GY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥80,935
この商品は
色・幅
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
厚さ(mm)
19
色
グレー
材質
PVC、微孔質ビニル
トラスコ品番
103-0201
長さ(mm)
1500
幅(mm)
910
質量(kg)
10.1