漏電遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ) OC付 補助スイッチ付属

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39209667 品番 GB-53KC 50A 30MA AX
参考基準価格(税別)¥15,100 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
定格電流(A)50 定格インパルス耐電圧(kV)6 動作時間(最大)0.1秒 定格感度電流(mA)30 寸法B(mm)75 寸法A(mm)98(112) 接続可能電線(mm2)(最大)22 JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2 寸法C(mm)60 逆接続不可 過電流引きはずし方式熱動電磁 タイプKシリーズ(分電盤協約形サイズ) 種別補助スイッチ付 質量(kg)0.43 フレーム(AF)50 定格遮断容量(kA)(AC100V)5/2、(AC200V)5/2 定格電圧(V)AC100-AC200 極数・素子数3P3E 接続方式表面形 端子種別線押え方式(圧着端子使用可能) 寸法D(mm)79 寸法(mm)H98×W75×D79(ハンドル含む)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする