NOTRAX
NOTRAXの マット・スノコ
NOTRAXの マット
NOTRAXの 滑り止め・冷え防止・疲労軽減マット
疲労軽減マット スカイトラックス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39209669
品番
782S0035BY
参考基準価格(税別)
¥89,258
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
厚さ(mm)
19
色
ブラック&イエロー
材質
PVC、微孔質ビニル
トラスコ品番
103-0200
長さ(mm)
1500
幅(mm)
910
質量(kg)
10.1