GB-73KC 75A 30MA AX 漏電遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ) OC付 補助スイッチ付属 テンパール工業 39209685

GB-73KC 75A 30MA AX 漏電遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ) OC付 補助スイッチ付属 テンパール工業 39209685
GB-73KC 75A 30MA AX 漏電遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ) OC付 補助スイッチ付属 テンパール工業 39209685

漏電遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ) OC付 補助スイッチ付属

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
定格電流(A)57
フレーム(AF)75
極数・素子数3P3E
内容量1個注文コード39209685品番GB-73KC 75A 30MA AX
参考基準価格(税別)¥26,200販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
定格電流(A)57定格インパルス耐電圧(kV)6動作時間(最大)0.1秒定格感度電流(mA)30寸法B(mm)75寸法A(mm)98(156)接続可能電線(mm2)(最大)38JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2寸法C(mm)60逆接続不可過電流引きはずし方式熱動電磁タイプKシリーズ(分電盤協約形サイズ)種別補助スイッチ付質量(kg)0.59フレーム(AF)75定格遮断容量(kA)(AC100V)5/2、(AC200V)5/2定格電圧(V)AC100-AC200極数・素子数3P3E接続方式表面形端子種別圧着端子方式(圧着端子付属)寸法D(mm)79寸法(mm)H98×W75×D79(ハンドル含む)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする