782S0023BY 疲労軽減マット スカイトラックス NOTRAX 39209696 782S0023BY 疲労軽減マット スカイトラックス NOTRAX 39209696

疲労軽減マット スカイトラックス

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39209696 品番 782S0023BY
参考基準価格(税別)¥42,700 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
厚さ(mm)19 ブラック&イエロー 材質PVC、微孔質ビニル トラスコ品番103-0197 長さ(mm)910 幅(mm)600 質量(kg)4.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする