玄関マット エッセンス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39209705 品番185S0023DG
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,998円となります。
参考基準価格(税別)¥9,310 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
厚さ(mm)6 ダークグレー 材質表面:ポリアミド100%、裏面:ビニール(DOPフリー) トラスコ品番102-8594 長さ(mm)900 幅(mm)600 質量(kg)1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする