NOTRAX
NOTRAXの マット・スノコ
NOTRAXの マット
NOTRAXの 滑り止め・冷え防止・疲労軽減マット
耐油疲労軽減マット セーフティスタンスソリッド
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39209757
品番
649S2640OB
参考基準価格(税別)
¥63,668
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
厚さ(mm)
20
色
ブラック&オレンジ
材質
ニトリルゴム100%
トラスコ品番
103-0195
長さ(mm)
1020
幅(mm)
660
質量(kg)
10.41