NOTRAX
NOTRAXの マット・スノコ
NOTRAXの マット
NOTRAXの 滑り止め・冷え防止・疲労軽減マット
モジュラー式疲労軽減マット ディーフレックス天然ゴム
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39209784
品番
570S1818BL
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,698円となります。
参考基準価格(税別)
¥5,680
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
厚さ(mm)
19
色
ブラック
材質
天然ゴム100%
トラスコ品番
103-0055
長さ(mm)
450
幅(mm)
450
質量(kg)
3.3