耐切創手袋 9009

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39210597 品番 754206
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

手袋全体を耐切創性高性能ポリエチレン繊維で編み、危険性の高い手のひら部インナーにSuperfabric[[R上]]生地を採用し、高度な耐切創性と耐突刺性を実現しています。

サイズM 全長(cm)25.3 中指長(cm)10 手のひらまわり(cm)21.4 材質ヤギ革 グレー 規格EN388 2003:4541、ANSI/ISEA CUT A7 耐摩耗性4 耐切創性5 耐引裂き性4 耐突刺し性1 トラスコ品番835-9802 質量(g)70 色(手首部)水色 EN388規格4X42F

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする