Bates
Batesの 作業用スニーカー/シューズ
タクティカルブーツ RAIDE ホットウェザー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
39211087
品番
E05150EW7
参考基準価格(税別)
¥50,170
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
寸法(cm)
26
色
ブラック
靴タイプ
革靴
甲被タイプ
紐タイプ
形状
ハイカット
トラスコ品番
116-0595
材質
革、ナイロン製アッパー
質量(kg)
1