JIS互換性寸法 漏電遮断器(地絡保護専用)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39211243 品番 GT-2EA 30A 15MA
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
寸法(mm)H70×W68×D57(ハンドル含む) 質量(kg)0.18 定格電圧(V)AC100-AC200 寸法A(mm)70 端子種別ソルダレス端子方式(当座金付) 寸法D(mm)57 定格電流(A)30 寸法B(mm)68 寸法C(mm)40 接続方式表面形 JIS規格JIS C 8221 Ann2 接続可能電線(mm2)(最大)8 定格遮断容量(kA)(AC100V)0.5/0.5、(AC200V)0.5/0.5 定格感度電流(mA)15 逆接続可能 極数・素子数2P0E フレーム(AF)30

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:14

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39211252
2021-08-09
用途:
漏電ブレーカー交換時
株式会社 ハウスサービス 様 (建設業・工事業)

漏電ブレーカー交換時
漏電ブレーカーは色々と種類があり、配電盤がカバータイプだと同じメーカーしか
入らないものも多い。
その為、イザという時用に数種類各メーカーのものを用意している。
その一環

対象商品:
39211252
2019-04-07
用途:
温水機の修理

しかっりしてるし、安かったから良かったよ^_^良い買い物でした。

対象商品:
39211252
2014-11-01
用途:
古いブレーカーとの交換用
松田事務所 様

30年以上たつアパートのブレーカーをテストしたら漏電反応が少しわるいので交換しました。
古いアパートなので、2極でした。
特殊なブレーカーもこちらには沢山種類があり助かります。
テンパールの商品が安く購入できうれしいです。
調子よく稼働してます、安心できて嬉しいです。

お薦めです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする