廃棄物保管場所標識

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 39211356 品番 101
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
モノタロウではこんなお得な商品も!
文字内容一般廃棄物保管場所 材質グリーンエコボード 仕様4mmΦ穴4スミ 寸法(mm)600×600 取付方式4隅穴 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39211365
2022-03-29
用途:
一般廃棄物の保管で
便利屋エムズ 様 (サービス業)

しっかりした材質、はっきり見やすく分かりやすい標識です。

対象商品:
39211365
2014-08-04
用途:
ISO14001による廃棄物の表示

商品への意見とは違うかもしれないが、商品名もしくは商品の説明にISO14001が入っていると、商品検索時にISO14001関連の商品が一覧で出てきて購入しやすい。
容量欄は小さくても記入できるので、連絡先の欄がもう少し大きいと良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする