バッテリー充電器CC1100DX用替ヒューズ

(28件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39211566 品番CC1100DX用替ヒューズ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
適合本体CC1100DX、CC-1000AT、CC-1200DX 長さ(mm)30 直径(Φmm)5 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※バッテリー内部の電極版が構造的に破損したもの、バッテリー液が濁っている、浮遊物が含まれるもの、バッテリー液不足で長期間電極板が空気中に露出したもの、廃棄・長期間放置されたものは充電出来ません。
※適合バッテリー容量はあくまでも目安です。バッテリーメーカーに充電しようとしているバッテリーの容量・充電電流をご確認ください。
※充電中のエンジンスタートは厳禁です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 28
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39211566
2025-11-10
用途:
バッテリー充電器のヒューズです。
自動車・二輪車・自転車関連業

50Aは、なかなか手に入りにくいので、モノタロウさんで購入できて良かったです。純正品なので、安心して使用できます。

2024-11-17
用途:
車バッテリー充電時ほか
建設業・工事業

セルスタートアシスト時によく切れる品なので、要すること多い。入手しづらい品なので、取り扱って頂いていて助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
39211566
2024-07-18
用途:
充電器
KFフカヤ 様

此のヒューズをホームセンターなど方々探しましたけれど何処にもなくインタネットで調べたらネットストアモノタロウに有り注文し翌日に届きました有難う御座いました。他、 私事ですがコンビニ決済もできればまだまだ利用致します。

対象商品:
39211566
2025-03-11
用途:
車のタイヤ
有限会社キシダつり針 様 (製造業)

いろんなホームセンターを回りましたが、どこにも売ってないので助かりました。

対象商品:
39211566
2023-12-20
用途:
バッテリーチャージャー
農・林・水産業

このアンペアのものは他ではなかなか見つかりません。助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
39211566
2024-02-12
用途:
バッテリー充電器
農・林・水産業

ホームセンターに50Aが無く30Aで代用していた。バッテリー充電器は必要な時直ちに使いたいので、予備も準備していいかも。

対象商品:
39211566
2023-05-27
用途:
機械メンテナンス
農・林・水産業

ガラス管でこのヒューズはなかなか見ないですが、モノタロウさんは取り扱いがあり助かります。

対象商品:
39211566
2022-09-29
用途:
車のバッテリーの充電器
教育・研究機関

車のバッテリーの充電器についていたヒューズが切れていたので、夫がヒューズをあちこちで探したけど見つかりませんでした。
私がこちらのサイトで探したら、見つかりました
品物代より送料の方が高かったけれど、大満足です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする