穴あけポンチセットポンチ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 全長(mm)7 注文コード39211604 品番JLB7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,648
この商品は全長など34種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)7 トラスコ品番114-1731 セット内容ホールポンチ(単品) 質量(g)1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39211753
2021-02-15
用途:
ポリエチレンに、穴を開け、中の物を使います
有限会社八潮加工 様 (製造業)

刃の、上の、厚みが、もう少し薄いと、穴を開ける時の抵抗が、軽くなって、私どもは足で踏んで開ける用途ですので、特注で、刃の上の厚みを、旋盤等で、薄く加工して頂けると、非常に嬉しいの、ですが?

対象商品:
39211604
2019-06-04
用途:
パッキン製作

予備として購入。切れ味に文句はありません。10mm以上の物で、奇数ミリのサイズ展開があれば嬉しいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする