曜日別特売
23702 ドライバーグリップ1/4"(6.3sq)貫通式 PROXXON(プロクソン) 39211855

23702 ドライバーグリップ1/4"(6.3sq)貫通式 PROXXON(プロクソン) 39211855
23702 ドライバーグリップ1/4"(6.3sq)貫通式 PROXXON(プロクソン) 39211855

ドライバーグリップ1/4"(6.3sq)貫通式

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
39211855
品番
23702
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥740
全長(mm)
140
差込角(inch)
1/4(6.3sq)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
3921185523702200425848370223702 ドライバーグリップ 1/4貫通式 PROXXON(プロクソン) 20042584ドライバーグリップ 1/4貫通式PROXXON(プロクソン)1本
899
税込989
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39211855
2014-04-01
用途: 自動車整備

グリップ部分も柔らかめでたいへん握りやすい構造です。貫通式のこのグリップは、今までスナップオン製しか無いと思っていたので、安価で購入でき良かったです。

対象商品 : 39211855
2015-01-11
用途: 車椅子整備
医療・福祉・介護関連業

安いものを探していましたので大変満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする