GEDORE
GEDOREの スパナ/レンチ
GEDOREの スパナ
GEDOREの 両口スパナ
両口スパナ 6
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39212365
品番
6066850
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
二面幅(mm)
20×22
全長(mm)
236
トラスコ品番
114-5513
材質
クロムバナジウム鋼(Cr-V)、表面処理:マットクロム処理
厚さ(mm)
7.5
質量(g)
213
商品構成
単品