GEDORE
GEDOREの スパナ/レンチ
GEDOREの スパナ
GEDOREの 両口スパナ
両口スパナ 6
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39212374
品番
6067070
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
二面幅(mm)
21×23
全長(mm)
247
トラスコ品番
114-5514
材質
クロムバナジウム鋼(Cr-V)、表面処理:マットクロム処理
厚さ(mm)
7.5
質量(g)
245
商品構成
単品