GEDORE
GEDOREの スパナ/レンチ
GEDOREの メガネレンチ
GEDOREの 両口めがねレンチ
両口めがねレンチ 2B
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39212855
品番
6051230
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
対辺寸法(mm)
8×9
全長(mm)
120
トラスコ品番
114-5502
材質
クロムバナジウム鋼、表面処理:クロムメッキ
質量(g)
29