23442 スパークプラグソケット PROXXON(プロクソン) 39213964

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スパークプラグソケット

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39213964 品番23442
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥760
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る
差込角(inch)1/2(12.7sq) ソケットサイズ(mm)16

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39213964 23442 20044422 83442 スパークプラグソケット 1/2 PROXXON(プロクソン) スパークプラグソケット 1/2 PROXXON(プロクソン) 1個 799 税込879 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39213937
2016-06-13
用途:
自動車の点火プラグ交換
石井設備 様 (建設業・工事業)

プラグによるかも知れませんが、プラグ保持力がとても強く奥深いヘッドの場合、締め付け時は注意が必要です
ソケットがプラグから外れずプラグホールに置いてきてしまいます
(エクステンションバー又はユニバーサルジョイントから外れてしまいます)
結局T型プラグレンチを別途購入、締め付けはこちらでおこないました
プラグ取り外しに関しては問題なくできましたが、マグネット付きを購入していれば良かったと今では後悔しています
ちなみにプラグはBKR6EIX-11Pでした。ご参考まで

2人が参考にしています
対象商品:
39213946
2016-02-05
用途:
プラグ交換

シンプルで良い。
ディープソケットで代用でもよかったのですが、このサイズはあまりないので助かります。
もう少し長くてもいいかも。

対象商品:
39213982
2015-09-11
用途:
草刈り機プラグ抜き
菱東漁業 様

差し込み角が12.7mmがほしかったため購入。

対象商品:
39213937
2014-01-20
用途:
スパークプラグの取り外し、取り付け

最近の車はT型プラグレンチが使いにくい為購入。割りと使いやすいと思う。

対象商品:
39213937
2013-09-16
用途:
プラグ交換

ソケットの奥にあるゴム部分を取り除かないとプラグの6角部分に届きません。長さが短すぎます。

対象商品:
39213937
2013-02-14
用途:
プラグ交換

安くて使いやすかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパークプラグ関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする