Wera
Weraの トルクレンチ/トルクドライバー
Weraの トルクレンチ
Weraの プレセット形
トルクレンチ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39214307
品番
343960
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月25日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥40,200
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
トルク調整範囲(N・m)
2.5〜25
差込角(mm)
6.35
全長(mm)
290
最小目盛(N・m)
0.1
負荷方向
右
トラスコ品番
125-6577
質量(g)
480
精度
【トルク】±3%(343960:±4%)