Wera
Weraの トルクレンチ/トルクドライバー
Weraの トルクレンチ
Weraの プレセット形
トルクレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39214316
品番
343962
参考基準価格(税別)
¥43,300
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
トルク調整範囲(N・m)
10〜50
差込角(mm)
9.5
全長(mm)
360
最小目盛(N・m)
0.25
精度(%)
±3
負荷方向
右
トラスコ品番
125-6578
質量(g)
480