トルクレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39214343 品番 343965
参考基準価格(税別)¥45,750 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
トルク調整範囲(N・m)20〜100 差込角(mm)12.7 全長(mm)405 最小目盛(N・m)0.5 精度(%)±3 負荷方向 トラスコ品番125-6582 質量(g)480

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする