Wera
Weraの トルクレンチ/トルクドライバー
Weraの トルクレンチ
Weraの プレセット形
トルクレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39214359
品番
343966
参考基準価格(税別)
¥48,450
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
トルク調整範囲(N・m)
40〜200
差込角(mm)
12.7
全長(mm)
510
最小目盛(N・m)
1
精度(%)
±3
負荷方向
右
トラスコ品番
125-6583
質量(g)
480