NC-620Z ネオコイルNC 因幡電工 39214725 NC-620Z ネオコイルNC 因幡電工 39214725 NC-620Z ネオコイルNC 因幡電工 39214725

ネオコイルNC

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(20m) 注文コード 39214725 品番 NC-620Z
参考基準価格(税別)¥78,700 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980

エアコン配管(空調配管、冷媒配管)用被覆銅管の軟質タイプ(コイル管-なまし管)です。
銅管は JIS H3300 C1220T 及び冷凍保安規則関係例示基準適合品です。
保温材に化学架橋30倍発泡ポリエチレンを採用し、JIS A 9511 PE-C-P2に準じた断熱特性を有します。
保温材の表面はエンボス加工されたフィルム処理を行っており、配管の引き回しが滑らかで引き傷がつきにくく、 テープ巻きなどが行いやすくなっています。
ロックウールやグラスウールとは異なり、吸水や吸湿による断熱性能の低下がほとんどなく、安定した断熱特性を保ちます。

長さ(m)20 仕様国土交通省標準仕様適合 タイプ被覆鋼管空調用シングルタイプ 最高使用圧力(MPa)4.30 外径(Φmm)(保温材)41 使用冷媒R22、R410A、R407C、R404A、R507Aなど 耐熱温度(℃)-40〜120 収縮率(%)(厚さ)7以下(120±5℃) 引張強度(N/cm2)14以上 熱伝導率(W/mk)0.043以下(平均温度23℃) 保温材厚(mm)10 対応冷媒種別2 外径×厚さ(mm) 銅管19.05×1.2 吸水量2.0g/100cm2 透湿係数(ng/m2sPa)20以下(厚さ25mm当たり)
注意
※ご使用に際しては、使用現場の最悪環境条件が、メーカー技術資料の防露範囲内に収まっているかご確認の上ご使用ください。
保温材に使用しているポリエチレンフォームは、可燃材です。ロウ付け作業時には、バーナーの炎およびその伝熱により保温材が発火及び損傷しないよう十分に保温材の端をロウ付け部から離して作業してください。
保温材は、長さ方向で最大2%程度収縮します。保温材収縮により、銅管がむき出しにならないよう保温材粘着テープ(JTS)などで処理してください。
※NC-620Z をフレア加工される場合は、ご使用のフレアツールがこの銅管肉厚に使用可能である事を フレアツールメーカーにご確認の上で加工して下さい。また、加工後のフレア仕上がり外径寸法が23.6〜24.0mm(R410A にご使用の場合)、又は22.9〜23.3mm(R22、R407C にご使用の場合)を確保している事を必ずご確認の上、ご使用下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39214691
2020-08-02
用途:
冷媒配管

迅速な配送に感謝です。商品は何の問題もなく使用できます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「被覆銅管・断熱材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする