UVEX(ウベックス)
UVEX(ウベックス)の セーフティスニーカー
UVEX(ウベックス)の ミドルカットセーフティスニーカー
作業靴 ウベックス クアトロ GTXレースアップブーツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
39215086
品番
84055-42
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
甲被タイプ
紐タイプ
色
ブラック
靴タイプ
ブーツ
形状
ハイカット
トラスコ品番
114-8676
材質
甲被:レザー、先芯:スチール、靴底:、アウトソール:ニトリルゴム
質量(kg)
2
サイズ(cm)
27
耐圧迫性荷重(kN)
15