84055-43 作業靴 ウベックス クアトロ GTXレースアップブーツ UVEX(ウベックス) 39215095 84055-43 作業靴 ウベックス クアトロ GTXレースアップブーツ UVEX(ウベックス) 39215095 84055-43 作業靴 ウベックス クアトロ GTXレースアップブーツ UVEX(ウベックス) 39215095

作業靴 ウベックス クアトロ GTXレースアップブーツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード39215095 品番84055-43
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
甲被タイプ紐タイプ ブラック 靴タイプブーツ 形状ハイカット トラスコ品番114-8677 材質甲被:レザー、先芯:スチール、靴底:、アウトソール:ニトリルゴム 質量(kg)2 サイズ(cm)27.5 耐圧迫性荷重(kN)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする