X・Y軸スリムステージ 125×125(鉄製)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 操作位置センター 注文コード39215276 品番LD-149-C1
参考基準価格(税別)¥94,000 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980
この商品は操作位置3種類から選べます 他の種類を見る

移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用した、薄型のステージです。
操作部取付位置はセンター、サイド、逆サイドがあります。
ワークの精密位置決め、測定機の試料台などの用途に広く利用いただけます。

XY直交度(mm)0.02 ストローク(X距離)(mm)±12.5 ストローク(Y距離)(mm)±12.5 種類xyステージ テーブル長さ(mm)125 テーブル幅(mm)125 耐荷重(N)255 送り方式MHN1-25T(標準マイクロメータ) 移動ガイドV溝とクロスローラ 操作位置センター 質量(kg)4.3 感度0.003mm クランプ板クランプ 平行度(mm)0.05 目量マイクロメータ式0.01mm 材質/処理(テーブル)鋼材/硬質黒色クロム RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向XY軸2方向 移動精度(mm)真直度0.003mmヨーイング・ピッチング15sec モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.05、ピッチ剛性 0.05、ロール剛性 0.03 移動量(ツマミ1回転)0.5mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする