ハイグレードXYステージ 40×40(標準型)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ストローク(X距離)(mm)±6.5 ストローク(Y距離)(mm)±6.5 送り方式送りねじP=0.5mm 注文コード39215425 品番LD-4042-S6
参考基準価格(税別)¥36,000 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品はストローク・送り方式・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る

HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。
カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。

XY直交度(mm)0.01 ストローク(X距離)(mm)±6.5 ストローク(Y距離)(mm)±6.5 種類xyステージ テーブル長さ(mm)40 テーブル幅(mm)40 耐荷重(N)95.2 送り方式送りねじP=0.5mm 移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ) 感度0.01mm 質量(kg)0.4 クランプ板クランプ 平行度(mm)0.030、運動の平行度:0.014 材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム RoHS指令(10物質対応)対応 操作位置サイド 移動方向XY軸2方向 移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.001ヨーイング15sec、ピッチング25sec モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.08、ピッチ剛性 0.06、ロール剛性 0.06 許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:500、ピッチ:500、ロール:500 移動量(ツマミ1回転)0.5mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする