ハイグレードアルミXYステージ 40×40(標準型)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ストローク(X距離)(mm)±6.5 ストローク(Y距離)(mm)±6.5 送り方式CMH-13RM(標準マイクロメータ) 注文コード39215486 品番LD-4047-C1
参考基準価格(税別)¥46,000 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980
この商品はストローク・送り方式・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。
カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。

XY直交度(mm)0.01 ストローク(X距離)(mm)±6.5 ストローク(Y距離)(mm)±6.5 種類xyステージ テーブル長さ(mm)40 テーブル幅(mm)40 耐荷重(N)39.2 送り方式CMH-13RM(標準マイクロメータ) 移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ) 感度0.003mm 質量(kg)0.23 クランプ板クランプ 平行度(mm)0.050、運動の平行度:0.020 目量マイクロメータ式0.01mm 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 操作位置センター 移動方向XY軸2方向 移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002ヨーイング20sec、ピッチング30sec モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.40、ピッチ剛性 1.00、ロール剛性 1.00 移動量(ツマミ1回転)0.5mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする