XY直交度(mm)0.01
ストローク(X距離)(mm)±6.5
ストローク(Y距離)(mm)±6.5
種類xyステージ
テーブル長さ(mm)50
テーブル幅(mm)50
耐荷重(N)144.2
送り方式送りねじP=0.5mm
移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)
感度0.01mm
質量(kg)0.6
クランプ板クランプ
平行度(mm)0.030、運動の平行度:0.014
材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム
RoHS指令(10物質対応)対応
操作位置サイド
移動方向XY軸2方向
移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.001ヨーイング15sec、ピッチング25sec
モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.08、ピッチ剛性 0.06、ロール剛性 0.06
許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:800、ピッチ:800、ロール:800
移動量(ツマミ1回転)0.5mm