XY直交度(mm)0.01
ストローク(X距離)(mm)±6.5
ストローク(Y距離)(mm)±6.5
種類xyステージ
テーブル長さ(mm)50
テーブル幅(mm)50
耐荷重(N)49
送り方式送りねじP=0.5mm
移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)
感度0.01mm
質量(kg)0.33
クランプ板クランプ
平行度(mm)0.050、運動の平行度:0.020
材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
RoHS指令(10物質対応)対応
操作位置センター
移動方向XY軸2方向
移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002ヨーイング20sec、ピッチング30sec
モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.20、ピッチ剛性:0.60、ロール剛性:0.60
移動量(ツマミ1回転)0.5mm