LD-612 DT X・Y軸ステージ 40×60 中央精機 39216003

LD-612 DT X・Y軸ステージ 40×60 中央精機 39216003
LD-612 DT X・Y軸ステージ 40×60 中央精機 39216003
LD-612 DT X・Y軸ステージ 40×60 中央精機 39216003

DT X・Y軸ステージ 40×60

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1台注文コード39216003品番LD-612
参考基準価格(税別)¥28,000販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。
送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。
カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
【アリ溝(D-T方式)】軌道面として転がり接触ではなく、台形状のオスアリとメスアリのアリ溝機工を採用したすべり接触です。
案内部はオスアリとメスアリのすり合わせの為、滑らかに摺動するように組み立てられています。
他のステージに比べ、長ストロークで安価です。

用途
低倍率顕微鏡、観察用TVカメラ焦準装置、試料の位置合わせなど。
ストローク(X距離)(mm)±15ストローク(Y距離)(mm)±15種類xyステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)60耐荷重(N)39.2送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝質量(kg)0.54感度0.1mmクランプレバー式目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置片ハンドル移動方向XY軸2方向移動精度(mm)真直度0.03移動量(ツマミ1回転)約18mm
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする