DT X・Y軸ステージ 40×60(両ハンドル)

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39216021 品番LD-612W
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。
送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。
カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。

ストローク(X距離)(mm)±15 ストローク(Y距離)(mm)±15 種類xyステージ テーブル長さ(mm)40 テーブル幅(mm)60 耐荷重(N)39.2 送り方式ラック&ピニオン 移動ガイドアリ溝 質量(kg)0.59 感度0.1mm クランプレバー式 目量バーニヤ読み0.1mm 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 操作位置両ハンドル 移動方向XY軸2方向 移動精度(mm)真直度0.03 移動量(ツマミ1回転)約18mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする